Nortronic - LEDSTRIP KIT IP20 12V 4,8W - 103279

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP KIT IP20 12V 4,8W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 270 lm

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7043811032795

Elnummer

3205828

Leverandørens varenummer

103279

Typebeskrivelse

3205828

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

4,8 W

Lysstyrke pr. meter:

270 lm

Lampespenning:

12...12 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

60

Antall lyspunkter pr. fot:

18,293

Lampeffekt pr. fot:

1,463 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

24 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

2,1 mm

Lengde:

5000 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Komplett pakke med 5m LEDstrip i 3000K, IP20 og egnet dimbar driver.
Fleksibel LEDstrip med selvklebende teip for hurtig og enkel innstallasjon. Egnet som dekorlys i hyller, disker, skap, trapper m.m. Det følger med hurtigtilkoblinger og hurtigskjøter
Driveren er på 12V 25W og kan dimmes med forkant/bakkant dimmer.
Esken inneholder:
LEDstrip 12V 4,8W/m 3000K IP20 5m.
LED driver LCBU 12V 25W.