Nortronic - LEDSTRIP KIT IP68 12V 4,8W - 103280
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W
Lysstyrke pr. meter - 227 lm
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7043811032801
Elnummer
3205829
Leverandørens varenummer
103280
Typebeskrivelse
3205829
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
4,8 W
Lysstyrke pr. meter:
227 lm
Lampespenning:
12...12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18,293
Lampeffekt pr. fot:
1,463 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
24 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Bredde:
11,2 mm
Høyde/dybde:
4,5 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
Fleksibel LEDstrip med selvklebende teip for hurtig og enkel innstallasjon. Egnet som dekorlys i hyller, disker, skap, trapper m.m. Det følger med hurtigtilkoblinger, hurtigskjøter, festeklips og krympestrømper.
Driveren er på 12V 25W og kan dimmes med forkant/bakkant dimmer.
Esken inneholder:
LEDstrip 12V 4,8W/m 3000K IP68 5m.
LED driver LCBU 12V 25W.


