Utgått

Nortronic - LEDSTRIP KIT TW IP20 24V 19,2W - 105653

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDSTRIP KIT TW IP20 24V 19,2W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 19 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1745 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043811056531

Elnummer

3205883

Leverandørens varenummer

105653

Typebeskrivelse

3205883

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

19 W

Lysstyrke pr. meter:

1745 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2200...6500 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

280

Antall lyspunkter pr. fot:

85,366

Lampeffekt pr. fot:

5,793 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

95 W

Bredde:

10 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

Komplett pakke med 5m LEDstrip med Tuneable White
Gjør det mulig og velge fargetemperatur fra 2800K til 6500K
Inneholder driver, dimmer og fjernkontroll
Fleksibel LEDstrip med selvklebende teip for hurtig og enkel installasjon.
IP20
Det følger med tilkobling og skjøt.
Fjernkontroll med fargehjul for presis kontroll av fargetemperatur. Mulighet for lagring av inntil 6 fargetemperaturer. Styring av 6 soner (6 mottakere).
Dimmer med enkel programmering via learn knapp.
Esken inneholder:


LEDstrip TW IP20 24V 19,2W.

Hurtigskjøt 1 stk. Hurtigtilkobling 1 stk.

LED driver Tridonic LCU 96w 24v.

LED dimmer RF RGBW ELC

Fjernkontroll RF TW ELC