Nortronic - LEDstrip Mono 927 1170lm 5m 24V 15W - 118963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 15 W
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LEDStrip Mono
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7043810007664
Elnummer
3200640
Leverandørens varenummer
118963
Typebeskrivelse
3200640
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
15 W
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
75 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
1,9 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
41,67 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Hensikten er nettopp at diodene, eller «prikkene» ikke skal synes.
LEDstrip Mono er svært aktuell å benytte i grunne monteringsprofiler hvor man likevel ønsker et jevnt og helt
homogent lys. Den er eksempelvis ofte aktuell for synlig belysning i hyller og skap hvor det generelt sett er
lite innfellingshøyde for monteringsprofilen. Chip-on-Board COB teknologi.