Nortronic - LEDstrip RGBW 24V 23W1300lm 5m - 32 153 02
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter - 23 W
Lampespenning - 24...24 V
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810008616
Elnummer
3215302
Leverandørens varenummer
32 153 02
Typebeskrivelse
3215302
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Lampeeffekt pr. meter:
23 W
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
RGBW
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
128
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Egnet for dimmer:
nei
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Maks systemeffekt:
80 W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
12 mm
Høyde/dybde:
1,2 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
100 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
·Lengde 5 meter
·Spenning 24V
·Fargetemperatur RGBW (W=2700K)
·Lysutbytte 1300 lumen/meter (Rød:170lm, Grønn:540lm, Blå:110lm, Hvit:550lm)
·Fargegjengivelse RA>80
·MacAdam (SDCM) 3
·Levetid 50.000 timer L70/B10
·Kapslingsgrad IP20
·Kuttlengde 100mm
·Antall LED pr. meter 60 / diodeavstand 16,6mm
·Maks lengde pr. tilkobling 5 meter
·Mål (LxBxH) 5000x12x1,2mm
·Ta Temperatur -20 ° C - +45 ° C
·Selvklebende tape
·Energiklasse G
LED stripen leveres med 2 meter kabel i begge ender.