Nortronic - LEDstrip827 24V 8W 1200lm 5m - 3201189

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDstrip827 24V 8W 1200lm 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 8 W

  • Lysstyrke pr. meter - 1200 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7043810008357

Elnummer

3201189

Leverandørens varenummer

3201189

Typebeskrivelse

3201189

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

8 W

Lysstyrke pr. meter:

1200 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

128

Antall lyspunkter pr. fot:

42,667

Lampeffekt pr. fot:

2,667 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

40 W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Farge på lys, justerbar:

Nei

Justerbar strålevinkel:

Nei

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Lengde på hvert enkelt avsnitt:

7,8 mm

Total lengde:

5 m

Minste bøyeradius:

60 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Antall poler:

2

Tilkoblingstype:

Andre

·LEDtape ELC 8 W/meter
·Lengde 5 meter
·Inngangsspenning 24V
·Lysmengde 1200 lumen/meter
·150 lumen/watt
·Varmhvit fargetemperatur 2700K
·Fargegjengivelsesindex RA>80
·Maks lengde pr. tilkobling 10m
·Avstand mellom klippepunkter 6,25cm
·Antall LED pr meter 128 / pitch 7,8mm
·Størrelse LxBxH: 5000x8x1,2mm
·Selvklebende 3M tape
·Kapslingsgrad IP20 for innendørs bruk
·Levetid 50 000 timer / L70 restlys
·Energiklasse D
·2m meter tilkoblingskabel i begge ender