Nortronic - LEDstrip827 24V 8W 3m IP65 - 3201194
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lysstyrke pr. meter - 1040 lm
Lampespenning - 24...24 V
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043810008395
Elnummer
3201194
Leverandørens varenummer
3201194
Typebeskrivelse
3201194
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lysstyrke pr. meter:
1040 lm
Lampespenning:
24...24 V
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
128
Antall lyspunkter pr. fot:
42,667
Lampeeffekt pr. meter:
8 W
Lampeffekt pr. fot:
2,667 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
24 W
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Farge på lys justerbar:
Nei
Justerbar lysfordeling:
Nei
Bredde:
11 mm
Høyde/dybde:
5 mm
Lengde:
3000 mm
Minste bøyeradius:
60 mm
Lengde på hvert enkelt avsnitt:
7,8 mm
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Andre
·Lengde 3 meter
·Spenning 24V
·1040 lumen/meter
·130 lumen/watt
·Fargetemperatur 2700K
·RA>80
·Maks lengde pr. tilkobling 10m
·Kuttlengde 6,25cm
·Antall LED pr meter 128 / pitch 7,8mm
·Størrelse 3000x11x5mm
·Selvklebende 3M tape
·Kapslingsgrad IP 65
·Levetid 50 000 / L70
·Energiklasse E
·2m tilkoblingskabel i hver ende