Utgått

Nortronic - LEDtape ELC IP20 5mm 2700K 24 - 3252154

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDtape ELC IP20 5mm 2700K 24

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lysstyrke pr. meter - 960 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

  • Lysfarge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810002188

Elnummer

3252154

Leverandørens varenummer

3252154

Typebeskrivelse

3252154

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lysstyrke pr. meter:

960 lm

Lampespenning:

24...24 V

Lysfarge:

Hvit

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36,585

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lampeffekt pr. fot:

4,39 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

72 W

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

5 mm

Høyde/dybde:

0,9 mm

Lengde:

5000 mm

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

LEDtape ELC 14,4 W/meter 5mm bredde
Spenning 24V
960 lumen/meter
66 lumen/watt
Fargetemperatur 2700K
Maks lengde pr. tilkobling 5m
RA>90
Kuttlengde 50mm
Antall LED pr meter 120 / pitch 8,3mm
Størrelse 5x0,9mm
Selvklebende 3M tape
Kapslingsgrad IP20
Levetid 50 000 / L70 (ta 60o)
Leveres med 1m tilkoblingskabel i begge ender.

Spesielt smal - 5 mm - bredde!