Nortronic - LEDtape ELC IP20 TW 24V 5m - 105594
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 19,2 W
Lysstyrke pr. meter - 1380 lm
Lampespenning - 24...24 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043811055947
Elnummer
3205183
Leverandørens varenummer
105594
Typebeskrivelse
3205183
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
19,2 W
Lysstyrke pr. meter:
1380 lm
Lampespenning:
24...24 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
6500...2800 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
120
Antall lyspunkter pr. fot:
36,585
Lampeffekt pr. fot:
5,854 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
96 W
Bredde:
10 mm
Høyde/dybde:
2,3 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
•Spenning 24V
•White:720lm/m WarmWhite:660lm W+WW:1380lm/m
•Fargetemperatur 2800-6500K
•Kuttelengde 5cm
•Antall Led pr meter 120 / pitch 8,3mm
•Selvklebende 3m tape
•Kapslingsgrad IP20
•Levetid 30 000 t / L70 (ta 60o)


