Nortronic - LEDtape IP20 WW 12V/4,8W 5m - 3252152
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bånd
Monteringsmetode - Andre
Lampeeffekt pr. meter - 4,8 W
Lysstyrke pr. meter - 270 lm
Lampespenning - 12...12 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7043811049939
Elnummer
3252152
Leverandørens varenummer
3252152
Typebeskrivelse
3252152
Modell / utførelse:
Bånd
Monteringsmetode:
Andre
Lampeeffekt pr. meter:
4,8 W
Lysstyrke pr. meter:
270 lm
Lampespenning:
12...12 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Antall LED pr. meter:
60
Antall lyspunkter pr. fot:
18,293
Lampeffekt pr. fot:
1,463 W
Spenningstype:
DC
Strålingsvinkel:
120 °
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet spenningsstyrt
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
50000 h
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Maks systemeffekt:
24 W
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Bredde:
8 mm
Høyde/dybde:
2,1 mm
Total lengde:
5 m
Med endestykke:
Ja
Med tilkoblingssett:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Selvklebende:
Ja
Type kabling:
Avslutning
Tilkoblingstype:
Andre
· Spenning 12V
· 270 lumen/meter
· 56 lumen/watt
· Fargetemperatur 3000K
· RA>90
· Kuttlengde 5cm
· Antall LED pr meter 60 / pitch 16,7 mm
· Selvklebende 3M tape
· Kapslingsgrad IP 20
· Levetid 50 000 / L70
Leveres inkludert: Hurtigtilkobling 30cm 2 stk.
Hurtigskjøt 2 stk. Hjørneskjøt 1 stk.
Kommer med 30cm tilkoblingskabel i begge ender.