Utgått

Nortronic - LEDtape IP20 WW 24V/14,4W 5m - 3252153

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - LEDtape IP20 WW 24V/14,4W 5m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Bånd

  • Monteringsmetode - Andre

  • Lampeeffekt pr. meter - 14,4 W

  • Lysstyrke pr. meter - 840 lm

  • Lampespenning - 24...24 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810001280

Elnummer

3252153

Leverandørens varenummer

3252153

Typebeskrivelse

3252153

Modell / utførelse:

Bånd

Monteringsmetode:

Andre

Lampeeffekt pr. meter:

14,4 W

Lysstyrke pr. meter:

840 lm

Lampespenning:

24...24 V

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Lysfarge:

Hvit

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Lampetype:

LED ikke utskiftbar

Antall LED pr. meter:

120

Antall lyspunkter pr. fot:

36,585

Lampeffekt pr. fot:

4,39 W

Spenningstype:

DC

Strålingsvinkel:

120 °

Driftsutstyr:

LED betjeningsenhet spenningsstyrt

Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:

50000 h

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Maks systemeffekt:

72 W

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Bredde:

8 mm

Høyde/dybde:

1,2 mm

Total lengde:

5 m

Med endestykke:

Ja

Med tilkoblingssett:

Ja

Med beskyttelsesdeksel:

Ja

Selvklebende:

Ja

Type kabling:

Avslutning

Tilkoblingstype:

Andre

· LEDtape ELC 14,4 W/meter

· Spenning 24V

· 840 lumen/meter

· 58lumen/watt

· Fargetemperatur 3000K

· RA>90

· Kuttlengde 50mm

· Antall LED pr meter 120 / pitch 8,3mm

· Selvklebende 3M tape

· Kapslingsgrad IP 20

· Levetid 30 000 / L70 (ta 60o)

Leveres inkludert: Hurtigtilkobling 30cm 2 stk.

Hurtigskjøt 2 stk. Hjørneskjøt 1 stk.

Kommer med 30cm tilkoblingskabel i begge ender.