Nortronic - Pæreholder E27 Bell Mørk grå Creation
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED utskiftbar
For overvåking av arbeidsplassen - Nei
Med lyskilde - Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1
Lampeholder (Fatning) - E27
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879141488
Elnummer
3001094
Leverandørens varenummer
3001094
Typebeskrivelse
3001094
Lampetype
LED utskiftbar
For overvåking av arbeidsplassen
Nei
Med lyskilde
Nei
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler)
1
Lampeholder (Fatning)
E27
Kapslingsmateriale
Aluminium
Kapslingsfarge
Andre
Avdekkingens materiale
Uten deksel
Type raster
Andre
Spenningstype
AC/DC
Merkespenning fra/til
220...240 V
Driftsutstyr
Ikke påkrevd
Driver inkludert
Nei
Utskiftbar drivenhet
Nei
Dimming 0-10 V
Nei
Dimming 1-10 V
Nei
Dimming DALI
Nei
Dimming DALI-2
Nei
Dimming DMX
Nei
Dimming programmerbar
Nei
Dimming DSI
Nei
Dimming RF
Nei
Dimming med integrert potensiometer
Nei
Dimming LineSwitch
Nei
Dimming leverandørspesifikk
Nei
Dimming nettspenningsmodulasjon
Nei
Dimming faseavsnitt
Nei
Dimming fasepåsnitt
Nei
Dimming sinuskurve reduksjon
Nei
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming trykknapp
Nei
Uten dimmefunksjon
Ja
Lysfordeler
Uten
Reflektor
Uten
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C
100000 h
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Egnet for nødlys
Nei
Integrert nødstrømsforsyning
Nei
Bredde
54 mm
Høyde/dybde
111 mm
Lengde
54 mm
Oppheng medfølger
Nei
Pendellengde fra/til
0...0 mm
Tilkoblingstype
Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
·Pæreholder modell Bell
·E27 sokkel
·Mørk perlegrå metall
·50x71mm
Kan kombineres med tekstilkabel og takrosett i Creation serien for å lage et komplett pendeloppheng!