Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Nortronic - SKRUTILKOBLING LEDSTRIPER 8MM 10 STK - 3215304

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - SKRUTILKOBLING LEDSTRIPER 8MM 10 STK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Tilkoblingssett

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7043810009361

Elnummer

3215304

Leverandørens varenummer

3215304

Typebeskrivelse

Skrutilkobling for LEDstriper 8mm

Type tilbehør/reservedel:

Tilkoblingssett

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Skrutilkobling for LEDstriper.
Alternativ til lodding.
LEDstripen må være 8mm bred, 144 eller færre dioder, 0-36V/5A.
Passer til LEDstrip ELC 8W & LEDstrip ELC Pro med 144 eller færre dioder.
Gjennomsiktig for å se tilkoblingen.
Skrutilkobling.
Ultra tynn.
Polykarbonat.
LEDstripe spenning fra 0 - 36V.
5A maks.
Bruk kabel med 0,5 - 2,5mm2 tverrsnitt.
Omgivelsestemperatur i drift: -10...+45 grader.
Flammehemmende UL-94-V0.
RoHs & CE godkjent.
ELC.
Mål LxBxH: 13,3 x 11,5 x 6,4 mm.
10 stk.
Tilkoblingen gjør tilkobling av LED striper enklere og mer fleksibel.