Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Nortronic - STARTSTRØMBEGRENSER 16A - 4100961

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - STARTSTRØMBEGRENSER 16A

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks tilsynelatende effekt - 3680 VA

  • Monteringsmetode - Direktemontering

  • Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A

  • Kortslutningsstrømbegrenser - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7043810009637

Elnummer

4100961

Leverandørens varenummer

4100961

Typebeskrivelse

4100961

Maks tilsynelatende effekt:

3680 VA

Monteringsmetode:

Direktemontering

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

16 A

Kortslutningsstrømbegrenser:

nei

Startstrømbegrenser / Inrush Current Limiter.
Integrert bypass rele.
180-264 VAC.
16A varig belasting.
23A Startstrøm.
165A for 20ms, 800A for 200 mikro sekund.
Mål BxHxD 175 x 42 x 24 mm.
Med strekkavlaster.
Brukes for å redusere høye startstrømmer fra kapasitiv eller induktiv last.
Tillater flere lamper / LED drivere pr sikringskurs, og hindrer uønsket utfall på automatsikringen.

Kan også leveres for DIN skinnemontering.