Nortronic - Takplate Matt sort 3 hull 100 x 700mm - 1209568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 735 mm
Bredde - 140 mm
Form - Rektangulær
Type feste - Skrus
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140733
Elnummer
1209568
Leverandørens varenummer
1209568
Typebeskrivelse
1209568
Lengde:
735 mm
Bredde:
140 mm
Form:
Rektangulær
Type feste:
Skrus
Dybde:
55 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Svart
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Takplate
·3 hull
·Matt sort metall
·100 x 700 mm
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien, og bygg selv ønsket armatur!
·3 hull
·Matt sort metall
·100 x 700 mm
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien, og bygg selv ønsket armatur!


