Nortronic - Takplate Matt sort 4 hull 400 x 400mm - 1209567
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 445 mm
Bredde - 445 mm
Form - Kvadratisk
Type feste - Skrus
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140757
Elnummer
1209567
Leverandørens varenummer
1209567
Typebeskrivelse
1209567
Lengde:
445 mm
Bredde:
445 mm
Form:
Kvadratisk
Type feste:
Skrus
Dybde:
55 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Svart
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Takplate kvadratisk form
·4 hull
·Metall
·400 x 400 mm
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!
·4 hull
·Metall
·400 x 400 mm
Velg passende tekstilkabel og pæreholder fra Creation serien og bygg selv ønsket armatur!


