Nortronic - Takplate Matt sort 5 hull 100 x 1300mm - 1209569
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 1330 mm
Bredde - 140 mm
Form - Rektangulær
Type feste - Skrus
Dybde - 55 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8712879140740
Elnummer
1209569
Leverandørens varenummer
1209569
Typebeskrivelse
1209569
Lengde:
1330 mm
Bredde:
140 mm
Form:
Rektangulær
Type feste:
Skrus
Dybde:
55 mm
Modell / utførelse:
Andre
Farge:
Svart
Med tilkoblingskabel:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
·Plafond tak plate
·Matt sort metall
·100 x 1300 mm
·5 hull
Velg passende tekstilkabel og sokkel fra Creation serien, og bygg selv ønsket armatur!
·Matt sort metall
·100 x 1300 mm
·5 hull
Velg passende tekstilkabel og sokkel fra Creation serien, og bygg selv ønsket armatur!


