Nortronic - TPFS A60 Gold E27 818 DIM 4W 180lm - 2001000400

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - TPFS A60 Gold E27 818 DIM 4W 180lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 4...4 W

  • Lysstrøm - 180...180 lm

  • Lysutbytte lampe - 45 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

  • Sokkel - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8712879150732

Elnummer

3713239

Leverandørens varenummer

2001000400

Typebeskrivelse

3713239

Lampeeffekt:

4...4 W

Lysstrøm:

180...180 lm

Lysutbytte lampe:

45 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

1800...1800 K

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Andre

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Farge:

Gull

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

59,9 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

A-Type

Min. antall koblingssykluser:

10000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

4 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

Andre

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

LED classic med toppforspeiling i gull, samt klart glass og skrå filamentråder. Ekstra varmhvit fargetemperatur 1800K. Dimbar. Levetid 15000 timer / L70. 180 lumen, 4W.