Nortronic - wDali RM8 1-10V PWM + Transce - 1412218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7350030770569
Elnummer
1412218
Leverandørens varenummer
1412218
Typebeskrivelse
1412218
Sensoren er utmerket for å styre generell belysning som «Casambi Ready»-armaturer og bruke reléutgangen til f.eks. stemningsbelysning eller tavler. Sensoren kan også brukes til å øke dekningen i et område der det finnes en eksisterende aktiv sensor med integrert DALI-utgang.
PIR detektor med Casambi utgang.
Kan også brukes som hjelpedetektor til Casambi til DALI sensorer
Relekontakt 10A resistiv last, til for eksempel HVAC eller ikke dimbare laster
To bryterinnganger
Detekterer ved 2,8m høyde: ø14m sidelengs, ø7m rett mot, ø4m små bevegelser
Hullmål 64 - 74 mm
Taktykkelse 6 - 43 mm
Mål ØxH: 90 x 80
Med en bevegelses- og lyssensor sikres energieffektiv belysning uavhengig av været og lyser bare opp når noen er i rommet. Du kan også bytte til TW-profilen og få døgnrytmelys som også følger soloppgang og solnedgang.
Kan også leveres med WAGO WINSTA kabel og plugg!
Sensoren kan monteres utenpåliggende med S20BOX, som selges separat.
PIR detektor med Casambi utgang.
Kan også brukes som hjelpedetektor til Casambi til DALI sensorer
Relekontakt 10A resistiv last, til for eksempel HVAC eller ikke dimbare laster
To bryterinnganger
Detekterer ved 2,8m høyde: ø14m sidelengs, ø7m rett mot, ø4m små bevegelser
Hullmål 64 - 74 mm
Taktykkelse 6 - 43 mm
Mål ØxH: 90 x 80
Med en bevegelses- og lyssensor sikres energieffektiv belysning uavhengig av været og lyser bare opp når noen er i rommet. Du kan også bytte til TW-profilen og få døgnrytmelys som også følger soloppgang og solnedgang.
Kan også leveres med WAGO WINSTA kabel og plugg!
Sensoren kan monteres utenpåliggende med S20BOX, som selges separat.
ProduktbladPDF


