Nortronic - XChange MODUL Ø=130mm 830/840/865 10W 1250-1400lm - 3702195

Nortronic
KopierKopier
Nortronic - XChange MODUL Ø=130mm 830/840/865 10W 1250-1400lm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

4892657124910

Elnummer

3702195

Leverandørens varenummer

3702195

Typebeskrivelse

3702195

LED modul med magnet 230V.
Velg lumen og fargetemperatur med DIPswitch: 10W 3000K = 1250 lumen. 4000K & 6500K = 1400 lumen
Tilkoblingskabel med hurtigkobling.
Størrelse ø130x34mm.
Temperatur -30 til +40 grader celcius
Levetid 100 000 timer / L80B10 ved Ta 25 grader
Energiklasse D
For utskiftning av lyskilde i eksisterende armatur, ref RoHS.
LED modulen festes med magnet. 3 x metallplater som kan limes fast i plastarmaturer, følger med.
Gjenbruk av armaturhus, unngå ekstra arbeid i forhold til maling av vegg etc.