Nortronic - XChange MODUL Ø=157mm 830/840/865 10-20W 1400-3100lm - 3700538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4892657124927
Elnummer
3700538
Leverandørens varenummer
3700538
Typebeskrivelse
3700538
LED modul med magnet 230V.
Velg lumen og fargetemperatur med DIPswitch: 10 - 15 - 20W. 3000K = 1400 - 2100 - 2800 lumen.
4000K & 6500K = 1550 - 2330 - 3100 lumen.
Tilkoblingskabel med hurtigkobling.
Størrelse ø157x29 mm.
Omgivelsestemperatur -30 til +40 grader.
Levetid 100 000 timer / L80B10 Ta 25 grader,
Energiklasse D,
For utskiftning av lyskilde i eksisterende armatur, ref RoHS.
LED modulen festes med magnet. 3 x metallplater som kan limes fast i plastarmaturer, følger med.
Gjenbruk av armaturhus, unngå ekstra arbeid i forhold til maling av vegg etc.
Velg lumen og fargetemperatur med DIPswitch: 10 - 15 - 20W. 3000K = 1400 - 2100 - 2800 lumen.
4000K & 6500K = 1550 - 2330 - 3100 lumen.
Tilkoblingskabel med hurtigkobling.
Størrelse ø157x29 mm.
Omgivelsestemperatur -30 til +40 grader.
Levetid 100 000 timer / L80B10 Ta 25 grader,
Energiklasse D,
For utskiftning av lyskilde i eksisterende armatur, ref RoHS.
LED modulen festes med magnet. 3 x metallplater som kan limes fast i plastarmaturer, følger med.
Gjenbruk av armaturhus, unngå ekstra arbeid i forhold til maling av vegg etc.
ProduktbladPDF


