Norwesco AB - CountDown CDOK FA - 493103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 1 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438931030
Elnummer
1422037
Leverandørens varenummer
493103
Typebeskrivelse
1422037
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
1 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9001
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3600 W
elektronisk beskyttelsestimer. Utenpåliggende uten stikkontakt
Elektronisk beskyttelsestimer med digital visning av gjenstående gangtid 1–999 min. Polarhvit kapsling av slagfast termoplast i Beskyttelsesklasse IP20. Leveres med omkoblings- og programmeringsbar tidskrets samt LED-display for tydelig visning av gjenstående gangtid. For utenpåliggende montasje eller montasje over innfelt boks. CountDown leveres internt ferdigkoblet til det jordede uttaket og tilkobling skjer med innkoblingsplint under kåpen. tidskretsen bryter 2-polt 16A/230V.


