Norwesco AB - Komfyrvakt SVF 230 - 420245
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 1...999 min
Indikering gjenstående tid - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438202451
Elnummer
1422034
Leverandørens varenummer
420245
Typebeskrivelse
1422034
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
1...999 min
Indikering gjenstående tid:
Ja
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
nei
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
255 mm
Høyde:
105 mm
Dybde:
90 mm
Komfyrvakten aktiveres når komfyren settes på og strøm trekkes fra kontakten. Etter innstillt tid (30 min default) kobler komfyrvakten ut komfyren. For å kunne starte nedtellingen på nytt må alle plater og stekovnen skrues helt av og på igjen. Tiden kan stilles om for f.eks. langsteking. Under pågående matlaging kan også tiden forlenges gjennom å trykke på timerknappen innen tiden går ut


