Norwesco AB - Sikkerhetsbryter SA 416 DR - 312428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell kontinuerlig strøm Iu - 16 A
Antall poler - 4
Apparatkonstruksjon - Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement - Svart
Utførelse av betjeningselement - Vippearm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438124289
Elnummer
1400238
Leverandørens varenummer
312428
Typebeskrivelse
1400238
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
16 A
Antall poler:
4
Apparatkonstruksjon:
Komplett utstyr i kapslingen
Farge på kontrollelement:
Svart
Utførelse av betjeningselement:
Vippearm
Utførelse som hovedbryter:
Ja
Utførelse som vedlikehold-/servicebryter:
Ja
Utførelse som sikkerhetsbryter:
Ja
Utførelse som nødsstopp-innretning:
nei
Utført som vendebryter:
nei
Maks nominell driftsspenning Ue ved AC:
500 V
Nominell driftsspenning:
0...500 V
Nominell driftseffekt ved AC-23, 400V:
7,5 kW
Antall hjelpekontakter normalt lukket:
0
Antall hjelpekontakter normalt åpne:
0
Antall hjelpekontakter som veksler:
0
Motordrift som opsjon:
nei
Integrert motordrift:
nei
Spenningsutløser valgbar:
nei
Gulvmontering:
nei
Egnet for frontmontering 4-hulls:
nei
Egnet for frontmontering senter:
nei
Egnet for innbygging i fordelingstavler:
nei
Egnet for midlertidig montasje:
nei
Sammenlåsbar:
Ja
Tilkoblingstype hovedstrømkrets:
Skrukobling
Verneklasse (IP) forside:
IP54
• Jord og nullederskinne som standard, kun jordskinne på 4-polig bryter
• Standardiserte klistrelapper for merking leveres med som standard
• 16A AC23A, 500V
• 7.5 kW motoreffekt ved 400V
• IP54
• Tverrsnitt 6 mm2
• 6 gjennomføringsmembraner i størrelse 16mm
Kapslingsmål: BxHxD: 86x128x54, kapslingsfarge: hvit (DV) ,Grå (DG), Sort (DS) eller Rød (DR), H= hjelpekontakt
Sidemontert, låsbart bryterhåndtak.


