Norwesco AB - TimeOut mekanisk tid - 492102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Mekanisk
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 5 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438901019
Elnummer
1422040
Leverandørens varenummer
492102
Typebeskrivelse
1422040
Modell / utførelse:
Mekanisk
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
5 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9001
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
16 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
3600 W
Mekanisk tid i polarhvit kapsling av slagfast termoplast i beskyttelsesklasse IP 44. For utenpåliggende montasje eller montasje over innfelt boks med c/c 60 mm. Tidskretsen leveres med 120 minutters gangtid. Tilkoblet spenning indikeres av en rød signallampe. Brytingen skjer 2-polig 16A/230V.


