Norwesco AB - TimeOut TO13 utpl. m/stikk - 490110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Påvegg
Farge - Hvit
Korteste koblingsintervall - 15 min
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438901101
Elnummer
1422044
Leverandørens varenummer
490110
Typebeskrivelse
1422044
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Påvegg
Farge:
Hvit
Korteste koblingsintervall:
15 min
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Type feste:
Feste med skrue
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9001
Gjennomsiktig:
nei
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
nei
Omformer inngang:
nei
Merkestrøm:
13 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2990 W
Favoritten i applikasjoner med forskjellige tidsinnstillinger 15 min–24 tim.
Elektronisk beskyttelsestimer i polarhvit kapsling av slagfast termoplast i beskyttelsesklasse IP 20. Leveres med omkoblingsbar tidskrets og optisk indikering av gjenstående gangtid. For utenpåliggende montasje eller montasje i innfelt boks. Versjonen med vegguttak kan monteres så vel vertikalt som horisontalt. For start, stopp eller individuell tilpasning av gangtiden kreves betjening med kun èn knapp, som sammen med den lettleste bruksanvisningen sikrer at TimeOuts mange muligheter også lett kan utnyttes. Tidskretsen bryter 1-polt 10A/230V. Utenpåliggende 13A/230V.


