Norwesco AB - Varmevakt V.V. 230,400 - 420249
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Nominell spenning - 230 V
Nominell strøm - 25 A
Tidsinnstilling - 1...999 min
Indikering gjenstående tid - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7394438202499
Elnummer
1422036
Leverandørens varenummer
420249
Typebeskrivelse
1422036
Monteringsmetode:
Påvegg
Nominell spenning:
230 V
Nominell strøm:
25 A
Tidsinnstilling:
1...999 min
Indikering gjenstående tid:
nei
Antall trykknapper:
1
Tilkobling:
Andre
Sensor:
Ja
Impulsinngang:
nei
Innebygd summer:
nei
Materiale:
Plast
Bredde:
92 mm
Høyde:
92 mm
Dybde:
19 mm


