Norwesco - Dobbel veggboks for K-rør - IMT36030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Oval
Modell / utførelse - Dobbelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485112114
Elnummer
1223284
Leverandørens varenummer
IMT36030
Typebeskrivelse
1223284
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Oval
Modell / utførelse:
Dobbelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
0 mm
Lengde:
143 mm
Bredde:
78 mm
Dybde:
57...57 mm
Innvendig dybde:
55 mm
For antall apparatinnsatser:
2
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
19 mm
For kabeldiameter:
16...20 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
4
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Skrudd
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten


