Norwesco - Innstøpingsboks m/høy ring - IMT36145
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Multifix
EAN/GTIN
3606480163920
Elnummer
1223279
Leverandørens varenummer
IMT36145
Typebeskrivelse
1223279
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Modell / utførelse:
Enkelt
Utrustet med dreibar ring:
nei
Diameter:
71 mm
Lengde:
136 mm
Bredde:
57 mm
Dybde:
104...104 mm
Innvendig dybde:
55 mm
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Vindtett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
Ja
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Andre


