Norwesco - Lokk for innstøpingsboks - IMT36148
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter - 75 mm
For boks/kapslingsdiameter - 71...71 mm
Form - Rund
Modell / utførelse - Blinddeksel/-plate
Lengde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Multifix
EAN/GTIN
3606480163937
Elnummer
1223282
Leverandørens varenummer
IMT36148
Typebeskrivelse
1223282
Diameter:
75 mm
For boks/kapslingsdiameter:
71...71 mm
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Blinddeksel/-plate
Lengde:
75 mm
Bredde:
71 mm
For boks/kapslingsbredde:
71 mm
Dybde:
27 mm
Type feste:
Lokk
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Farge:
Hvit
Med skruer:
nei
Plomberbar:
nei


