Norwesco - MULTIBOKS 60/46 F/K-RØR - IMT36056
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
Multifix installasjonsbokser
EAN/GTIN
3606485113357
Elnummer
1223281
Leverandørens varenummer
IMT36056
Typebeskrivelse
IMT36056
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
73 mm
Lengde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
62...62 mm
Innvendig dybde:
60 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
5...12 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
4
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten


