Norwesco - Multifix Lampeplugg E27 2P+E 6A/250 VAC - skruterminaler - ALB68011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Plast
Uttaksvinkel - Rett
Farge - Hvit
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
20 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480149450
Elnummer
1502019
Leverandørens varenummer
ALB68011
Typebeskrivelse
ALB68011
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Plast
Uttaksvinkel:
Rett
Farge:
Hvit
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Nominell strøm:
6 A
Materialkvalitet:
Termoplast
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Multifix-serien er en kostnadseffektiv og komplett serie med installasjonsmateriell og tilbehør.
Multifix Lampeplugg E27 2P+E 6A/250 VAC - skruterminaler.
Multifix Lampeplugg E27 2P+E 6A/250 VAC - skruterminaler.


