Norwesco - Normalbend 25mm 90 grad - IMT36062
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Andre
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606485133843
Elnummer
1214006
Leverandørens varenummer
IMT36062
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale:
Plast
For nominell rørdiameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Diameter:
25 mm
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei
Bøyevinkel:
90 °


