Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Norwesco - RØRKLAMMER TED-R16N M/PLUGG - IMT36295

KopierKopier
Norwesco - RØRKLAMMER TED-R16N M/PLUGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 16 mm

  • Diameter fra/til - 16...16 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480164927

Elnummer

1351302

Leverandørens varenummer

IMT36295

Typebeskrivelse

Rørklammer

Nominell diameter:

16 mm

Diameter fra/til:

16...16 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Avstand til vegg:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

UV-bestandig:

nei

Egnet i brannvernområder:

nei

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Oransje

Rørklammer for feste av rør på stålforskaling

Norwesco

Et Norwesco-produkt

Oppdag Norwesco-serien