Utgått

Norwesco - Rørbøy 16mm plast - IMT36069

KopierKopier
Norwesco - Rørbøy 16mm plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • For nominell rørdiameter - 16 mm

  • Modell / utførelse - Stikke

  • Farge - Andre

  • Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606485133904

Elnummer

1216204

Leverandørens varenummer

IMT36069

Typebeskrivelse

Muffer og nipler for rør, kunststoff

Materiale:

Plast

For nominell rørdiameter:

16 mm

Modell / utførelse:

Stikke

Farge:

Andre

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Overflatekvalitet:

Ubehandlet

Polert overflate:

nei

Børstet overflate:

nei

Halogenfri:

nei

Diameter:

16 mm

Todelt:

nei

Med inspeksjonsåpning og deksel:

nei

Fleksibel:

nei

Faste rørbøy i plast. Med innføringsmuffe i ene enden. Beregnet for avslutning av rør i dekker/støpte elementer der man ikke vil ta hull i forskalingsplatene. Brukes sammen med gjennomføringsmuffe.