Norwesco - Rørbøy 25mm plast - IMT36071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
For nominell rørdiameter - 25 mm
Modell / utførelse - Stikke
Farge - Andre
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606485133928
Elnummer
1216206
Leverandørens varenummer
IMT36071
Typebeskrivelse
1216206
Materiale:
Plast
For nominell rørdiameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Stikke
Farge:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Diameter:
25 mm
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Fleksibel:
nei


