Norwesco - RØRFESTE TED-KR - 3510106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Diameter - 16...20 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Innstikkfeste
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7315883510106
Elnummer
1351490
Leverandørens varenummer
3510106
Typebeskrivelse
Plastklammer
Nominell diameter:
16 mm
Diameter:
16...20 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Innstikkfeste
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Hvit
Et Norwesco-produkt
Oppdag Norwesco-serien


