Norwesco - RØRKLAMMER TED-R20N M/PLUGG - IMT36297
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Diameter fra/til - 20...20 mm
Modell / utførelse - Enlappet
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480164941
Elnummer
1351303
Leverandørens varenummer
IMT36297
Typebeskrivelse
Rørklammer
Nominell diameter:
20 mm
Diameter fra/til:
20...20 mm
Modell / utførelse:
Enlappet
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Avstand til vegg:
Ja
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
UV-bestandig:
nei
Egnet i brannvernområder:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre
Et Norwesco-produkt
Oppdag Norwesco-serien


