Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Norwesco - RØRKLAMMER TED-R20U U/PLUGG - IMT36298

KopierKopier
Norwesco - RØRKLAMMER TED-R20U U/PLUGG

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 20 mm

  • Diameter - 20...20 mm

  • Modell / utførelse - Enlappet

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Plast

Emballasje og betingelser

  • 100 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606480164958

Elnummer

1351301

Leverandørens varenummer

IMT36298

Typebeskrivelse

Rørklammer

Nominell diameter:

20 mm

Diameter:

20...20 mm

Modell / utførelse:

Enlappet

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Plast

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

Ja

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

Ja

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

Rørklammer for feste av rør på stålforskaling

Norwesco

Et Norwesco-produkt

Oppdag Norwesco-serien