Norwesco - Skapmuffe 32mm plast - IMT36047
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Modell / utførelse - Stikktilkobling
For nominell rørdiameter - 32 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606485113265
Elnummer
1213517
Leverandørens varenummer
IMT36047
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Modell / utførelse:
Stikktilkobling
For nominell rørdiameter:
32 mm
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PE (Polyetylen)
Overflatekvalitet:
Ubehandlet
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
nei
Halogenfri:
nei
Med sperrefunksjon:
nei
Todelt:
nei
Med inspeksjonsåpning og deksel:
nei
Med utvendige gjenger:
nei
Med innvendige gjenger:
nei
Delbar:
nei
Eksentrisk:
nei


