Norwesco - Skapmuffe Kombimuffe 5X16mm - IMT36050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 16
For kabeldiameter - 16...50 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
3606485113296
Elnummer
1213560
Leverandørens varenummer
IMT36050
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
16
For kabeldiameter:
16...50 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Gjengestigning:
0 mm
Gjengelengde:
0 mm
Fastnøkkelbredde:
0 mm
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Støtsikker:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
0
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
nei
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei


