Norwesco - Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zin, 20mm - 3015172
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 20 mm
Materialkvalitet - Stål
Overflatekvalitet - Galvanisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480059025
Elnummer
1213215
Leverandørens varenummer
3015172
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale:
Metall
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
20 mm
Materialkvalitet:
Stål
Overflatekvalitet:
Galvanisk forsinket
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
Ja
Halogenfri:
Ja


