Norwesco - Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zin
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Modell / utførelse - Stikk
For nominell rørdiameter - 40 mm
Materialkvalitet - Stål
Polert overflate - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748011883
Elnummer
1213218
Leverandørens varenummer
3015198
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale
Metall
Modell / utførelse
Stikk
For nominell rørdiameter
40 mm
Materialkvalitet
Stål
Polert overflate
Nei
Børstet overflate
Ja
Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...