Norwesco - Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zin - 3015174
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 32 mm
Materialkvalitet - Stål
Polert overflate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748011876
Elnummer
1213217
Leverandørens varenummer
3015174
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale:
Metall
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
32 mm
Materialkvalitet:
Stål
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
Ja
Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...