Norwesco - Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zin, 16mm - 3015171
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Metall
Modell / utførelse - Stikke
For nominell rørdiameter - 16 mm
Materialkvalitet - Stål
Polert overflate - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480059018
Elnummer
1213214
Leverandørens varenummer
3015171
Typebeskrivelse
Muffer og nipler for rør, kunststoff
Materiale:
Metall
Modell / utførelse:
Stikke
For nominell rørdiameter:
16 mm
Materialkvalitet:
Stål
Polert overflate:
nei
Børstet overflate:
Ja
Skjøtemuffer i stål fremstilt av presisjonsstålrør og overflatebehandlet med zinkkromat...