Utgått

Norwesco - Skrue 55mm til NY veggboks - IMT36020

KopierKopier
Norwesco - Skrue 55mm til NY veggboks

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Hodeform - Sekskant

  • Gjengemål metrisk (M.). - 0

  • Lengde til underkant hode - 55 mm

  • Sportype - Sekskant

Emballasje og betingelser

  • 20 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Multifix

EAN/GTIN

3606485112015

Elnummer

1223277

Leverandørens varenummer

IMT36020

Typebeskrivelse

Veggbokser tilbehør

Materiale:

Stål

Hodeform:

Sekskant

Gjengemål metrisk (M.).:

0

Lengde til underkant hode:

55 mm

Sportype:

Sekskant

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Med mutter:

nei

Skrue 55mm til NY veggboks