Norwesco - STUSS Ø25 ENKEL NORWESCO - IMT36009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for innfelt boks - Ja
Egnet for forgreningsboks - Ja
Egnet for tilkoblingsboks - nei
Antall rørinnføringer - 1
Egnet for påbyggingsramme - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3606485111902
Elnummer
1223264
Leverandørens varenummer
IMT36009
Typebeskrivelse
Veggbokser tilbehør
Egnet for innfelt boks:
Ja
Egnet for forgreningsboks:
Ja
Egnet for tilkoblingsboks:
nei
Antall rørinnføringer:
1
Egnet for påbyggingsramme:
nei
For rør med diameter:
25 mm
Enkelstuss 1X25mm. Leveres med montert tettepropp. Låseblekk av rustfritt stål. Mørk grå.


