Norwesco - Takboks Brann TBB 32/246 - IMT35012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480200557
Elnummer
1223297
Leverandørens varenummer
IMT35012
Typebeskrivelse
Takbokser halogenfrie, brannsikre
Monteringsmetode:
Innfelt
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
nei
Diameter:
83 mm
Lengde:
145 mm
Bredde:
145 mm
Dybde:
34...34 mm
Innvendig dybde:
30 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
nei
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
Ja
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
Ja
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
8
Antall medleverte stusser:
8
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
Ja
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Rørstuss
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse


