Norwesco - TAKBOKS TB 42/246 PLAST - IMT36339

KopierKopier
Norwesco - TAKBOKS TB 42/246 PLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Multifix installasjonsbokser

EAN/GTIN

3606485113333

Elnummer

1221111

Leverandørens varenummer

IMT36339

Typebeskrivelse

Takbokser halogenfrie

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

nei

Diameter:

83 mm

Lengde:

145 mm

Bredde:

145 mm

Dybde:

44...44 mm

Innvendig dybde:

41 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

Ja

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

20 mm

For kabeldiameter:

16...20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

12

Antall medleverte stusser:

8

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Gjennomsiktig deksel:

nei

Festing av deksel:

Skrudd

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Andre

Halogenfri takboks med 8x16mm stusser. Høyde 42mm