Norwesco - TAKBOKS TB 77/SH53 PLAST - IMT36341

KopierKopier
Norwesco - TAKBOKS TB 77/SH53 PLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Utstyrt med - Andre

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Multifix installasjonsbokser

EAN/GTIN

3606485113326

Elnummer

1221103

Leverandørens varenummer

IMT36341

Typebeskrivelse

Takbokser halogenfrie

Monteringsmetode:

Innfelt

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Enkelt

Utstyrt med:

Andre

Farge:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Konstruktionstype:

Koblingsboks/-kasse

Utrustet med dreibar ring:

nei

Kan kobles:

Ja

Diameter:

83 mm

Lengde:

145 mm

Bredde:

145 mm

Dybde:

78...78 mm

Innvendig dybde:

75 mm

For antall apparatinnsatser:

1

Montering av apparat:

Skrus

Med skruer:

nei

Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:

nei

Gjennomføring gjennom tettenipper:

Ja

Gjennomføring gjennom rørstuss:

Ja

Gjennomføring gjennom trappemembran:

nei

For rør med diameter:

16/20 mm

Rørlåsing:

Ja

Valgfri rørlås:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Antall innføringer:

14

Antall medleverte stusser:

10

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Plomberbar:

nei

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Lufttett:

nei

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Antall poler i klemmen:

0

Fastmontert klemme:

nei

Krokfeste for belysning:

nei

Stuss:

Uten

Spesiell anvendelse:

Uten

Halogenfri takboks med 8x16mm og 2x20mm stusser. Høyde 77mm